ガラスセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
401件の「ガラスセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポセル」、「セル」、「石英 セル」などの商品も取り扱っております。
1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 12.5×45 光路幅(mm) 10 材質 白板ガラス
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。 直径(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質 硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ブランクマッチング。マッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質 ES石英ガラス 容量(mL) 3.5 光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm) 12.5×12.5×45 材質 UV石英ガラス タイプ 2面透明 測定誤差 1%以内(220nm) 容量(mL) 3.5 光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面 2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm) 1.25
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK品番 247-15-03-11 材質 合成石英 寸法(mm) 光路長10×光路幅10×高さ45 品名 lO×10×45mm PTFEフタ付き 外幅(mm) 12.5
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質 PMMA(アクリル) 寸法(mm) 12.5×12.5×45 光路長(mm) 10 透過面 2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 石英ガラス 光路長(mm) 10 外寸法(mm) 12.5×12.5×45 光路幅(mm) 30005/10、30007/4、30006/2
1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質 PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別 可視光線用 材質 PS 測定範囲(nm) 340~900 光路幅(mm) 10 標準偏差(nm) 360≦±0.005 寸法(mm) 12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。用途にあわせて、2面・全面をお選びください。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)