ガラストッププレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
188件の「ガラストッププレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス鍋敷き」、「IH隙間テープ」、「IH発熱板」などの商品も取り扱っております。
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。
材質 結品化ガラスポリプロピレン 質量(kg) 0.295 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×200×3 TKG品番 9-0727-0601 TKG品番(2017) 6-0644-0901
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様 (タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm 材質 本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 1 寸法(幅W×高さH)(mm) 700×422
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm) 240 耐熱温度(℃) 250
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

東洋アルミエコープロダクツIHマットSOFT
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所 コンロまわり
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

アイリスオーヤマ操作部カバー
ガス台の前面操作部を取り外した際に必要な操作部カバーです。
ホワイト 主要材質 PVC
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。 ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。 取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
用途システムキッチン用 耐荷重(kg) 3
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。 キッチンのコンロ台置き場に設置できます。
用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。 材質 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg) 4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×360×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (天板下)530×345×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツIHマット
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
ブラック/グレー 材質 ガラス繊維
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃) 900 最高使用温度(℃) 1100 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 5.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

コンロのフチに沿わせやすい折り線入りなので、きれいに取り付けられます。ビルトインタイプであれば、IHでもガスコンロでも取付けられます。幅75cmまでのコンロに取付け可能なフリーサイズ。キッチンに自然に溶け込むクリアカラー。フチのスキマ汚れをかき出すスクレーパー付き。
1個
999 税込1,099
当日出荷


熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質 合成石英ガラス 厚さ(mm) 1.0 耐熱温度(℃) 1000 純度(%) Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツIHマット
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所 コンロまわり
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり!簡単設置のコンロカバー。 前後並びの2口ビルトインガスコンロや3口ガスコンロの上をまとめてカバー。コンロ上に設置して収納・作業スペースになる便利なアイテム。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。
材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 質量(g) 約1400 耐荷重(kg) 約5 対応 シンクの天板から高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きガスコンロ(五徳を含む) ■天板サイズ 約W51.5×D32.5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約54.5×33.5×7.2(使用時)
1個
3,200 税込3,520
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)