- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ガラス切断工具のおすすめ人気ランキング
ガラス切断工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「ガラス切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス切り」、「ガラス 切断 道具」、「ガラス切断グラインダー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)
180
幅(mm)
12.5
刃長(mm)
約3
質量(g)
50
材質(刃)
ダイヤモンド
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
ダイヤモンド
全長(mm)
179
質量(g)
32
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
超硬合金
付属品
スポイト
トラスコ品番
352-4841
全長(mm)
164
質量(g)
49
切断厚(mm)
3~5
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
全長(mm)
174
質量(g)
29
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
超硬合金
トラスコ品番
419-9871
全長(mm)
179
質量(g)
46
切断厚(mm)
1~8
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品
15mmアダプター1個
粒度
60
材質/仕上
SK-2
使用工具
ジスクグラインダ
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)
3
良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)
ダイヤモンド製
全長(mm)
175
質量(g)
20
切断厚(mm)
3まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)
5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番
6-539-02
仕様
先端ダイヤモンド入り
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合
【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番
EA845BB
材質
刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
175
色
青色
質量(g)
約26
刃径(Φmm)
3
切断能力
10000m(距離換算)
切断板厚(mm)
3~6
刃先角度(°)
138
1個
¥5,160
税込¥5,676
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.5
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
結合剤
B
研削角度(°)
15~30
適合材
石材、ガラス
ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)
175
質量(g)
28
切断能力(mm)
厚さ3~8
材質(刃)
ダイヤモンド製チップ
アズワン品番
64-8926-81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷