ガラス固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
246件の「ガラス固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ ガラス」、「ガラス 押え 金物」、「金物 持ち出し」などの商品も取り扱っております。
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 対応ガラス板厚(mm) 6~12 適合ガラス厚(mm) 6、8、10、12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-303) 仕上 鏡面研磨 操作方法 壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質 ステンレス 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm) 6、8、10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質 ステンレス鋼(SUS-303) 仕上 鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質 ステンレス 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm) 6~10 材質 ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
材質 ステンレス鋼 仕上 MST(鏡面) その他 #2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質 頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質 アルミニウム合金 仕上 サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm) 10、12 質量(g) 1290 仕様 L字欄間用戸当り
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm) 6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 対応ガラス板厚(mm) 6~12 適合ガラス厚(mm) 6、8、10、12
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 70 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N) 98/2個 棚受け金具 その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚10mm用
OT-B090-SUS用受金具です。
材質 ステンレス 仕上 MST(鏡面) 操作方法 付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg) 0.045
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32YT
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質 (ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ 六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-40ST
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
材質 (ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ 六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷