- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガラス実験器具のおすすめ人気ランキング
ガラス実験器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新1,281件の「ガラス実験器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジムロート冷却管」、「ガラス蒸留器」、「還流装置」などの商品も取り扱っております。
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
ゴム止外径(Φmm)
9
足径(Φmm)
12
仕様
普通摺合
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
アズワン品番
1-4324-01
材質
硼珪酸ガラス-1
外径d(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ16)×90mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別
ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
30
吸引口外径(Φmm)
8
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
300mm
寸法d(mm)
12
寸法b(mm)
500
上部内径(mm)
17
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
ゴム止め(mm)
Φ8
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプ
リービッヒ
材質
ほうけい酸ガラス
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
アズワン品番
1-4322-01
仕様
300mm
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20×70mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
1個
¥16,236
税込¥17,860
17日以内出荷
冷却部長さ(mm)
200
外径(Φmm)
25
ゴム止外径(Φmm)
8