ガラス戸引き手のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
112件の「ガラス戸引き手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス戸 取っ手」、「ライン取手」、「ガラス戸」などの商品も取り扱っております。
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 515 寸法L(mm) 40 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 5.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 5
1個
519 税込571
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品 スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm) 15.5 質量(g) 430 種類 引手 仕上 アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm) 6、8、10、12 適合扉 (ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm) 4.5 種類 引手 仕上 アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 625 寸法L(mm) 55 寸法H(mm) 25 寸法W(mm) 6.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 6
1個
599 税込659
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体) アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ) ポリアミド(PA) キャップ色 ライトグレー 表面仕上げ 本体:アルマイト処理 タキゲンコード 04225
1個
629 税込692
当日出荷

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質 アルミニウム合金 高さ(mm) 10 材質(本体) アルミ合金 種類 特殊形 寸法P(mm) 160 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部 めねじ ねじの呼び M4 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付長(mm) 8 材質(取付部) アルミ合金 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手 Dタイプ
材質 取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー) 質量(g) 取手D:112、取手レールキャップ:2 表面処理 アルマイト
1個
599 税込659
9日以内出荷

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質 アルミニウム合金 材質(本体) アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm) 5.1 種類 ハンドル 仕上 シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ) 亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 14.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm) 2.5 仕上 ホワイトブロンズめっき 取手 取手・引手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)SK引手
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32ナベタッピンネジ(+)SUS 2本 (パネル厚36~40mm用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 525x50
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 525 寸法L(mm) 50 寸法H(mm) 25 寸法W(mm) 5.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 5
1個
579 税込637
当日出荷

SUS(エスユーエス)取手レール 定尺
材質 A6063SS-T5 質量(g) 730 表面処理 アルマイト
1個
2,630 税込2,893
9日以内出荷

両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質 ABS樹脂 サイズ(mm) 20×50
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)