ガラス扉 観音開きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ガラス扉 観音開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 蝶番」、「ガラス 扉 鍵」、「観音開き 棚」などの商品も取り扱っております。
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上 本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地 種類 ガラス丁番 仕上 クロムめっき 適合扉高さ(mm) 1200以下 適合扉幅(mm) 500以下 適合扉質量(kg) 12以下/枚 適合ガラス厚(mm) 5、6、8 最大扉高さ(mm) 1200 最大扉幅(mm) 500
1袋(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 形状 ピボット(軸吊)丁番型 材質 黄銅 仕上 クロムめっき 種類 ガラス丁番 材質/仕上 黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地 仕様 軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家具・ショーケース用 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SCS13) 形状 通常型 材質/仕上 ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類 ガラス丁番 仕上 鏡面研磨 適合ガラス厚(mm) 4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 扉ガラス5mm・6mmガラス用 構成部品 本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ペアほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状 ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上 鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類 ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm) 4、5 適合扉高さ(mm) 700以下 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 4以下 適合ガラス厚(mm) 3、4、5 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理 (本体)鋼/クロームめっき。(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき。(ワッシャ)塩化ビニール/-。(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様 インセット扉用 形状 通常型 質量(g) 23.5 種類 ガラス蝶番 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 本体長さ(mm) 34 適合扉 質量4kg以下。寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
619 税込681
当日出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 37 種類 ガラス蝶番 耐荷重 39N/2ヶ 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
879 税込967
当日出荷

ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
材質 亜鉛合金(ZDC) 仕上 クロムめっき 最大幅(mm) (扉)500 最高高さ(mm) (扉)1200 適合ガラス厚(mm) 5、6、8 付属品 取付調整スペーサー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質 ブラック 板厚(mm) 3~5
1パック(2個)
549 税込604
当日出荷

1セット(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 付属品 十字穴付皿タッピンねじ4.8×50。プラグ 形状 通常型 材質 黄銅 種類 自由丁番 適合扉高さ(mm) 1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ) 開き角度(度) 180
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用 付属品 パッキン(t6 mm用)。六角棒スパナ呼び3 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 ピボット(軸吊)丁番型 適合扉高さ(mm) 1600以下 付加機能 左右調整機能 耐荷重(N) 196/セット 適合扉幅(mm) 700以下 適合ガラス厚(mm) 6、8 最大扉高さ(mm) 1600 最大扉幅(mm) 700
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番 付属品 取付けビス付き 寸法(mm) 5 種類 ガラス丁番
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ) 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 通常型 材質/仕上 本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック 種類 ガラス丁番 仕上 クロムめっき 適合扉高さ(mm) 1200以下 付加機能 キャッチ付 適合扉幅(mm) 500以下 適合扉質量(kg) 12以下/枚 適合ガラス厚(mm) 5、6、8 最大扉高さ(mm) 1200 最大扉幅(mm) 500
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM) 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 質量(kg) (扉)4以下/2ヶ 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 43 種類 ガラス蝶番 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック 付加機能 キャッチ付 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状 通常型 種類 ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質 ステンレス 許容荷重(kg) 40 適合サイズ(mm) (ガラス)~800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 34 種類 ガラス蝶番 耐荷重 34N/2ヶ 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 36.5 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
869 税込956
当日出荷