ガラス扉取手のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
170件の「ガラス扉取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス戸引き手」、「ガラスドアハンドル」、「ガラス 戸 つまみ」などの商品も取り扱っております。
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 515 寸法L(mm) 40 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 5.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 5
1個
519 税込571
当日出荷

LAMP(スガツネ)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品 スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm) 15.5 質量(g) 430 種類 引手 仕上 アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm) 6、8、10、12 適合扉 (ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス用ノブ
ガラス扉用ノブです。 ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
用途ガラス用ノブ 材質(本体) 真鍮 質量(g) 200 種類 丸形/特殊形 仕上 CR(クローム) 取付穴径P(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12 材質(取付部) 真鍮
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 質量(g) 19.1 種類 関連部品 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 625 寸法L(mm) 55 寸法H(mm) 25 寸法W(mm) 6.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 6
1個
599 税込659
当日出荷

LAMP(スガツネ)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm) 4.5 種類 引手 仕上 アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質 アルミニウム合金 高さ(mm) 10 材質(本体) アルミ合金 種類 特殊形 寸法P(mm) 160 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部 めねじ ねじの呼び M4 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付長(mm) 8 材質(取付部) アルミ合金 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途ガラス扉 寸法(mm) 20×28 ガラス厚(mm) 4-6 取付 ネジにより挟み込み 材質 亜鉛合金 仕様 スチール製クランプとプラスチックダンパー付属
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラスドア用ノブ
シャワーブースなどのガラスドア用ノブです。
用途シャワーブースなどのガラスドア用ノブです。 付属品 パッキン。チューブ 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類 ノブ 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 8、10、12 高さT(mm) 30
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類 その他 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 付属品 PVCワッシャー(2ヶ)。PVCチューブ(1ヶ) 材質 黄銅 種類 つまみ 寸法D2(mm) 12 対応ガラス板厚(mm) 8、10、12
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 スポンジパッキン黒1枚 寸法L(mm) 50 仕上 HL 適合厚さ(mm) 5
1個
929 税込1,022
当日出荷