- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- ガラス掲示のおすすめ人気ランキング
ガラス掲示のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新158件の「ガラス掲示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掲示板 アルミ」、「ガラス 吸着」、「何度も 貼れる」などの商品も取り扱っております。
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。
ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。
ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。
材質
硬質塩ビ
色
透明
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面
離けい紙
しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。
全体が接着剤素材のユニークな製品です。
しっかり貼れて、きれいにはがせます。
透明なため目立たず、きれいに掲示できます。
ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。
粘着剤
アクリル系粘着剤
シリーズ
Scotch
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色
(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)
1830
外寸法・高さ(mm)
930
仕様
ピン専用タイプ。透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番
457-3838
種別
壁付タイプ
材質
引戸:透明ガラス。フレーム:アルミ。掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)
39.5
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
930×1830
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色
(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)
1830
外寸法・高さ(mm)
1230
仕様
ピン専用タイプ。透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番
457-3846
種別
脚付タイプ
材質
引戸:透明ガラス。フレーム:アルミ。掲示部:PVCエコロジークロス。脚:アルミ
質量(kg)
66
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
1230×1830
1台
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
支柱一体型の省スペースタイプの2本脚仕様・アルミ屋外掲示板です。
ガラス引き戸は、透明ガラス5mm(シリンダー錠付)を使用しておりますので、掲示物を安全に掲示できます。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
930
外寸法・高さ(mm)
630
仕様
ガラス引戸、シリンダー錠
材質
掲示板:樹脂複合板(裏板アルミ貼)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
自立式(2本足型)
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
630×930
出幅(mm)
80
1台
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)
927
外寸法・高さ(mm)
627
付属品
取付金具
材質
掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
627×927
出幅(mm)
60
屋外でも使える耐水・耐光性にすぐれた吸着シートです。繰り返し貼りはがしができます。ガラス面など平滑度の高い場所への掲示におすすめです。
シート厚さ(mm)
0.12
面付
ノーカット
トラスコ品番
410-4609
色
白
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●サイン/掲示用|吸着シート(外貼り)
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.2
片数
3
ラベル厚(mm)
0.1
余白
なし
入数
3
シートサイズ
A4
関連資料
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
吸着する
ラベル形状
四角
1冊(3セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。
お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。
色
クリアー(高透明)
グリーン購入法
適合
テープいらずでガラス面を汚さず、ポスターを挟んで飾れます
材質
ポリカーボネート・PVC
寸法(Φ×高さH)(mm)
30×20
1セット(4個)
¥729
税込¥802
当日出荷
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類
カットタイプ
色
透明
材質
シート:ウレタン、セパレータ:PET
厚さ(mm)
t0.5
外寸横幅(mm)
20
外形寸法縦(mm)
20
1袋(12片)
¥499
税込¥549
当日出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
粘着タイプ
強弱両面
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
15×15
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品
カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個
材質
板面:茶色、フレーム:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0614
アルミ枠の屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様
ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付
付属品
取付金具、目かくしプレート付
材質
掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
出幅(mm)
100
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様
Φ5mm穴上2
材質
塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法
吊り下げ
壁付型の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
用途屋外用、壁付
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ製
錠前
プッシュ錠