ガラス撥水スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「ガラス撥水スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撥水スプレー」、「フロントガラス撥水スプレー」、「フロントガラスコーティング剤」などの商品も取り扱っております。
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプ スプレータイプ 付属品 クロス 質量(g) 163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×41×216 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ! 雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水 タイプ スプレータイプ 成分 アルコール類、シリコーン、界面活性剤 使用方法 キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。 使用面積 普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分) 液性 弱酸性 有効期間 約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします) 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
879 税込967
当日出荷

1個(680mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場! 急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー! あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。 軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。 密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。 また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
質量(g) 292 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×160×55 危険物の類別 非危険物
1個(220mL)
649 税込714
当日出荷

従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプ スプレータイプ トラスコ品番 820-6928 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプ スプレータイプ 質量(g) 92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×35×35 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.072L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(80mL)
759 税込835
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ 塗り込みタイプ トラスコ品番 478-7820 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 特性 耐砂塵 危険物の性状 水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水 タイプ スプレータイプ 成分 撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2670 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合 鳥のフン、虫の死骸などの汚れ トラスコ品番 478-7790 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
579 税込637
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分 フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプ スプレータイプ 質量(g) 270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×52×52 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.18L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性 撥水、つや出し 対応ボディー色 全色対応 成分 ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ 塗り込みタイプ トラスコ品番 478-7781 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個(355mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプ スプレータイプ トラスコ品番 820-6921 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 32mL 危険物の性状 水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。 大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。 新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用 タイプ 塗り込みタイプ セット内容 本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ 塗り込みタイプ 仕様 塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚) トラスコ品番 773-6355 質量(g) 127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×220×55 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 特性 油膜溶解 乾燥時間 不要 危険物の性状 水溶性
1本(75mL)
679 税込747
当日出荷

雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤! 雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場! 作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。 しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。 これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ 塗り込みタイプ 付属品 親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1 危険物の類別 非危険物 特性 親水性
1セット
969 税込1,066
当日出荷