- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ガラス棚板のおすすめ人気ランキング
ガラス棚板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新430件の「ガラス棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強化ガラス」、「アクリル棚板」、「机上ガラス」などの商品も取り扱っております。
プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質
強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ソーダ石灰ガラス
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)
ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ガラス棚専用ブラケット
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。その他のカラーもあります。
シリーズ
HEWIシリーズ
付属品
アンカープラグΦ8×40
材質
ガラス
厚さ(mm)
8
色
クリアー
奥行(mm)
115
材質/仕上
アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)
8
耐荷重N(kgf)
98(10)
靴下や服飾雑貨の陳列にピッタリ。奥行き45cmの小型両面什器。
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、スリット芯々88.8cm専用
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質
透明ガラス
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
15
材質
ソーダ石灰ガラス
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)
98/2個
棚受け金具
その他棚受
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
フライス加工
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム