ガラス瓶 耐圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「ガラス瓶 耐圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧 瓶」、「耐圧容器 ガラス」、「耐圧容器」などの商品も取り扱っております。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体) 硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) (瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

共立理化学研究所耐圧瓶セット(4個入)
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様 セット品内瓶 補充用 TGK品番 211805243
1式(4個)
3,798 税込4,178
当日出荷

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質 本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm) 30 ねじ規格 GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体) PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体) クリア 材質 キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ) オレンジ JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体) DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体) クリア 仕様 青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL) GL-80 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 液切れリング あり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質 PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否 可(121℃・15分)
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪ケミカル高耐圧チューブ
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm) 26.0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質 キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム 口内径(Φmm) 30
1箱(2個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質 硼珪酸ガラス 材質(本体) DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃) 250(本体)
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質 瓶本体:ほうけい酸ガラス
1箱(10個)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様 オートクレーブ可 ねじ口規格(GL) GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) ねじ口規格(GL) 80 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体) PPCO 使用温度範囲(℃) -40~+121 材質(キャップ) PP 材質(ガスケット) TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)