ガラス用 マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「ガラス用 マグネットキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュキャッチ受け」、「マグネットキャッチ ガラス」、「マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類 その他 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品 十字穴付バインド小ねじM4×12 高さ(mm) 13.5 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 110 種類 標準タイプ 長さL(mm) 32.5 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 5、6、8 幅W(mm) 29
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品 スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm) 5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品 十字穴付なべ小ねじM4×14 材質 亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 仕上 亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック 適合ガラス厚(mm) 5、6、8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質 SUS304、(マグネット部分)プラスチック/茶 仕上 #400 適合ガラス厚(mm) 8
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 質量(g) 19.1 種類 関連部品 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

1袋(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品 皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質 ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチ受け(5mm用)
ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
用途キャビネット 付属品 スペーサー1個 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 5
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷