ガラス用戸当りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「ガラス用戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型戸当たり」、「ハンガーラック部品」、「L型磁石」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当り
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品 皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質 ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

パッキンは付属しておりません。テープやコーキング等で固定してください。 弾力性のある肉厚クッションにより扉を閉める際の衝撃をしっかり吸収できます。 硝子加工不要。
材質 (本体)SUS430、(戸当たりゴムクッション)スポンジゴム/黒 仕上 #400 適合ガラス厚(mm) 5、6
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)戸当り
固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
種類 戸当り 対応ガラス板厚(mm) 8、10、12
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スリーナイン島野ステン 戸当り 40ミリ
材質 (本体)SUS304、(戸当たりゴムクッション)天然ゴム/黒 仕上 HL
1個
999 税込1,099
当日出荷

スリーナイン島野天板硝子戸当り
接着剤で固定してください。
材質 (本体)アクリル 仕上 透明
1個
739 税込813
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当り
天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼、シリコーンゴム
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ d lineシリーズ 種類 戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ なべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品 十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)。プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質/仕上 (本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック 種類 戸当り シリーズ ZweiLシリーズ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉 仕様 【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。 付属品 スポンジゴム3個 材質 ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR) 取付方式 扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。 仕上 鏡面研磨(MST)+黒色 適合ガラス厚(mm) 810
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8855KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質 塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm) 2500 半透明 種類 エッジシール 適合ガラス厚(mm) 6、8
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

スクリーン側の小口面に取り付け、扉の閉止位置を保持します。
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
729 税込802
当日出荷

白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。 付属品 座金ワッシャー 材質 スチレン系エラストマー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品 六角レンチ 1本 材質 真鍮 仕上 サテンクローム セットねじ 呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質 硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質 ABS樹脂(ABS) 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

UNION(ユニオン)壁付け戸当り
仕様 同梱取付ねじ:M5×35 サラねじ 材質 ステンレス+ゴム 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 28.3 縦(mm) 20 横(mm) 70
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)