- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ガラス管 ヒューズ 125vのおすすめ人気ランキング
ガラス管 ヒューズ 125vのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新135件の「ガラス管 ヒューズ 125v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクヒューズ」、「ミゼットヒューズ」、「管ヒューズ 0.2A」などの商品も取り扱っております。
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
125
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
Φ6.4×30
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様
AC125V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC125
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.4×30
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
0.63A/250V Φ5.2×20mm
セラミック管
仕様
0.63A/250V
寸法(Φ×mm)
5.2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
セット内容
SAF3005、SAF3010、SAF3015、SAF3020、SAF3030 各2本入り
1パック(10本)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
適合機種
6206
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
125
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保存湿度(%)
35~85
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
20
質量(g)
6
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
5.2
遮断電流(A)
100
サイズ(mm)
Φ5.2×20
溶断規格
B
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30