- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ガラス管ヒューズ 10Aのおすすめ人気ランキング
ガラス管ヒューズ 10Aのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新199件の「ガラス管ヒューズ 10A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズF2AL250V」、「ヒューズ 250V 10A」、「ガラス管ヒューズ50A」などの商品も取り扱っております。
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
5本入り。
サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)
20
径(Φ)
5.2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
エスコ品番
EA758ZY-310
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
30
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)
AC250
温度上昇
115%、100℃以下、通電
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
エスコ品番
EA758ZZ-210
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
25
直径(Φmm)
6.4
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様
定格電流 = 10A。ヒューズサイズ = 10 x 38mm。定格電圧 = 500V ac。本体材質 = セラミック。アプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
125
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
Φ6.4×30
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)
250
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm。溶断速度 = 5ST。定格電圧 = 500V ac。本体材質 = セラミック。アプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷