ガラス管ヒューズ 250V 2Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
137件の「ガラス管ヒューズ 250V 2A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2A 250V ヒューズ」、「ヒューズ 消弧剤」、「ヒューズ 4a 250v」などの商品も取り扱っております。
1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三和電気計器補修用ヒューズ
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様 0.4A/1000V 寸法(Φ×mm) 6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V) AC250 温度上昇 115%、100℃以下、通電 材質 鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類 ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様 11A/1000V 寸法(Φ×mm) 10×38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

エスコ品番 EA758ZX-302 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 サイズ(mm) Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

三和電気計器補修用ヒューズ
0.63A/250V Φ5.2×20mm セラミック管
仕様 0.63A/250V 寸法(Φ×mm) 5.2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番 EA758ZZ-202 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 サイズ(mm) Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番 EA758ZZ-302 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 サイズ(mm) Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)
仕様 ●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-751 アズワン品番 65-8094-88
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様 定格電流 = 250mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.25 遮断電流(A) 35 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm) 30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 ●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 全長(mm) 20 直径(Φmm) 5 材質(本体) ガラス 定格電圧(V) 250 定格電流(mA) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータ付:N 動作温度範囲(℃) -40→+85 ヒューズ(mm) 5×20 溶断速度 T
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷


小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V) 250(125も可) 材質 エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm) 20 質量(g) 6 種類 ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×5 寸法A(Φmm) 5.2 遮断電流(A) 100 サイズ(mm) Φ5.2×20 溶断規格 B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 1500 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)