ガラス管ヒューズ 250v 5aのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「ガラス管ヒューズ 250v 5a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズF2AL250V」、「ガラス管ヒューズ 250V 2A」、「ヒューズ250V 5A」などの商品も取り扱っております。
1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合 MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B 定格 0.5A/250V
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V) AC250 質量(g) 3 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) 6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA758ZX-205 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 5 サイズ(mm) Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V) AC250 温度上昇 115%、100℃以下、通電 材質 鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類 ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 20 x 5.2mm。直径 = 5.2mm。全長 = 20mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。抵抗 = 510mΩ。。耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250AC 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 35 リード線 サイズ(mm) Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷


仕様 定格電流 = 250mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.25 遮断電流(A) 35 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷


エスコ品番 EA758ZZ-305 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 5 サイズ(mm) Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番 EA758ZX-305 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 5 サイズ(mm) Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

仕様 定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 1500 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V) 250(125も可) 材質 エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm) 30 質量(g) 8 種類 ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×5 寸法A(Φmm) 6.35 サイズ(mm) Φ6.35×30 溶断規格 B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V) 250(125も可) 材質 エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm) 20 質量(g) 6 種類 ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×5 寸法A(Φmm) 5.2 遮断電流(A) 100 サイズ(mm) Φ5.2×20 溶断規格 B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g) 9 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 直径×長さL(Φmm×mm) 6.35×30 遮断電流(A) (定格)10000 サイズ(mm) Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)