- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラス管L字のおすすめ人気ランキング
ガラス管L字のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「ガラス管L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字管」、「l字パイプ」、「融点測定器」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
8
寸法(a×b)(mm)
40×100
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
材質
硼珪酸ガラス-1
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質
ガラス製
寸法(mm)
(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番
371-13-25-01
共通
15/25
1個
¥4,158
税込¥4,574
3日以内出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
吸引口外径(Φmm)
8
角度(°)
約90
材質
石英
長さ(mm)
1000
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
1袋(2個)
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
外径(Φmm)
6
全長(mm)
75
内径(Φmm)
4
肉厚(mm)
1
1組(20本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷