- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ガラス被覆 電線のおすすめ人気ランキング
ガラス被覆 電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「ガラス被覆 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 リード線」、「ヒーター電線」、「耐熱電線」などの商品も取り扱っております。
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)
1
特性
可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)
-50~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)
1
色
白
型式
LKGB
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)
180
絶縁体厚さ(mm)
1.1
シース厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性
耐電圧(V/min)
1500
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色
白
材質
無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~180
絶縁破壊電圧(kV)
0.75以上
UL規格
VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
種類
難燃ケーブル
色
白
型式
LKGB
材質(絶縁体)
シリコーンゴム、ガラス二重編組
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
特性
耐熱性
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質
ガラス繊維
長さ(m)
30
肉厚(mm)
2
最高使用温度(℃)
550
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色
白
特性
難燃性、柔軟性
構造
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
400(MAX)
端子形状
丸形
材質(端子)
ニッケル
特性
耐熱
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)
0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番
116-0012
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
145
質量(g)
61
適合電線
4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類
難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500以上
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色
白
定尺(m)
1
標準肉厚(mm)
0.26以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用
色
白
特性
難燃性、柔軟性
構造
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類
難燃ケーブル
全長(m)
100
引張強度(MPa)
(絶縁体)10以上
試験電圧
1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)
(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)
-180~200
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色
黒
定格電圧(V)
600以下
最高使用温度(℃)
200
材質(外被)
可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)
AC1500
色
取り混ぜ
外径(Φmm)
1.45
全長(m)
2
仕様
単線
1セット(7本)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質
クロロトリフルオロエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~150
特性
耐熱、伸縮性
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600