- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ガラス風防のおすすめ人気ランキング
ガラス風防のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新274件の「ガラス風防」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 ガラス」、「計量器カバー」、「透明 プラスチック 皿」などの商品も取り扱っております。
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
80
外径公差(mm)
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
キズついた時計ガラス風防がよみがえる!
時計ガラス風防高性能研磨剤です。
2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
適合材
ガラス
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)
2
適合機種
GXシリーズ(ひょう量2100~8100g)
仕様
ガラス風防
アズワン品番
1-4038-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
約70
材質
ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
テンパックス(R)
公差
外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
490
端面加工
面取り仕上げ
材質
ソーダ石灰ガラス
時計風防・バンド用 コーティング剤。時計の風防や金属部分の表面に疎水性のガラス被膜をコーティングすることで、水垢や指紋、埃などの付着や、小傷ができるのを防止します。持続効果は約1年です。
用途ガラス被膜コーティング
付属品
シーラー2セット、マイクロファイバークロス、手袋
1箱
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質
PP
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質
(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×73×33
精度
平均月差±30秒
機能
タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式
デジタル
使用電池
アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
表示切替
2/24 時間制
カウントダウン機能
○
マルチチャンネル機能
○