- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ガラリ窓のおすすめ人気ランキング
ガラリ窓のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ガラリ窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラリ 取り付け」、「ルーバー ガラリ」、「ガラリ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品
ビス:8個
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
換気量率(%)
30
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類
ドア用ガラリ
寸法B(mm)
149×595
寸法C(mm)
13
外径A(Φmm)
166×614
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
取付ビス数
8
換気量率(%)
35
壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類
角型ガラリ
材質
スチロール樹脂
タイプ
水切りつき
付属品
ビス付
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質
強化スチロール樹脂
種類
ヤギリ
外形寸法(mm)
300×620
ビスピッチ(mm)
272×269×269
開口寸法(mm)
240×530
寸法(mm)
出代:36
有効換気面積(cm2)
176
付属品
ビス付き
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切なし
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質
高級ABS樹脂
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
600×200×36
取付穴寸法(mm)
(ビス)527×174
種類
角型ガラリ
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ
材質
アルミニウム合金
形状
角型
質量(g)
578
外形寸法D(mm)
240
仕上
シルバーアルマイト処理
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
340
アズワン品番
64-6779-62
空気流通面積(mm2)
55000
空気流通面積(cm2)
550
取付穴径d(Φmm)
200
取付穴径l(Φmm)
305
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
色
ライトグレー
材質
ABS樹脂
シンプルな洋風ヤギリです。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5
材質
アルミ
寸法(cm)
【切り欠き】420×210
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)
【外部ガラリ】180