- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- ガレージ 作業台のおすすめ人気ランキング
ガレージ 作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「ガレージ 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台ラック」、「ガレージ キャビネット」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書
(0.5MB)
耐荷重(kg)
70
材質
棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理
棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)
約700
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)
70
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質
MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ
折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
工具の収納・パーツの収納を集約出来るシステムキャビネット作業性に優れた木製テーブルトップは部品のメンテナンスからノートパソコンでのデータ入力作業に使用出来ます。
高級感あふれるウッドのテーブル
高品質ボールベアリング採用
棚板調整可能
セキュリティー対策の鍵付き
1パレットでの発送になります。
材質
スチール 厚み0.6-0.7mm/天板(木製:厚み 25mm)
寸法(mm)
3300×472×1925
質量(kg)
177.4
色
BLACK/DK GRAY
鍵
8箇所
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様
(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番
467-1724
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質
本体:スチール
色
ダークグレー
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
M16×2.0
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様
組み立て式。角パイプ
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ
棚板なし
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
色
ホワイト
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
高さ(mm)
700
奥行(mm)
490
材質
構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装
天板耐荷重(kg)
60
形態
組立式
組立時間
約20-30分
耐荷重(kg)
60
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)
60
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
天板中央の板を外すとコンロの設置が可能。お庭でのバーベキューが便利。中央の穴を通せばパラソルが立てられる。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質
天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
19.5
直径(Φmm)
パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×750×730
寸法(cm)
コンロ部:幅410×370×160
取扱説明書
MFT-225BBQ 取扱説明書(0.36MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
「オフィスにカフェを!」をコンセプトにつくられたカフェステーションシリーズのワゴン。カフェステーションカウンターの下にも収納できるハンドル付きのキャスターワゴンです。天板の取り付け位置は上段、中段でお選びいただけます。4つのキャスターはストッパー付き。移動時以外はストッパーをロックした状態でご利用ください。
色
ナチュラル
材質
天板・棚板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
質量(kg)
19.4
板厚(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
885×468×745
総耐荷重(kg)
(棚板1枚あたり)10
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
収納たっぷり!多量の工具はもちろん、ビス・ネジ類等もきれいに収納可能
鍵付きで盗難対策もばっちり
付属品
U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個
セット内容
サイドキャビネット(W15-S7)×2個、3段引出しロールワゴン(W26-3KXL)×1個、4ショップキャビネット(ES-4)×1個
質量(kg)
127
寸法(幅W×高さH)(mm)
1465×1560
1セット(4台)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
150