- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- ガレージ 雨樋のおすすめ人気ランキング
ガレージ 雨樋のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新120件の「ガレージ 雨樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージ用雨どい」、「カーポート 排水パイプ」、「テラス雨樋」などの商品も取り扱っております。
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途
塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分
塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
45型
付属品
ビス
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30×1800
サイズ
45型(45×30×1800)
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
セット内容
雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
用途たてといをつなぐときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
サイズ
42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
45型
付属品
ビス
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい