- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ガレージジャッキ マサダ製作所のおすすめ人気ランキング
ガレージジャッキ マサダ製作所のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ガレージジャッキ マサダ製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車ジャッキ」、「マサダ ガレージジャッキ」、「ジャッキ 4t」などの商品も取り扱っております。
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)
-20~70
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)
3
トラスコ品番
465-4684
ストローク(mm)
515
全長(mm)
1367
質量(kg)
80
タイプ
低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)
-20~70
全幅(mm)
361
最高位(mm)
613
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1070
フレーム高さ(mm)
135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)
2
タイプ
ダブルピストン
トラスコ品番
396-4957
ストローク(mm)
383
全長(mm)
697
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
86~469
揚程(mm)
383
揚力(kN)
20
最高位(mm)
469
最低位(mm)
86
フレーム高さ(mm)
155
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)
1.5
タイプ
ワンピストン
トラスコ品番
396-4949
ストローク(mm)
300
全長(mm)
503
質量(kg)
10.7
高さ(mm)
79~379
揚程(mm)
300
揚力(kN)
15
最高位(mm)
379
最低位(mm)
79
フレーム高さ(mm)
121
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)
1000
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
-20~40
揚程(mm)
260
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)
Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数
35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)
850
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
275
ハンドル寸法(mm)
19Φ×375
操作回数
35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
1070
仕様
手動/エアー兼用・ペダル付き
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)
0.85
付属品
ハンドル
トラスコ品番
344-9963
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
5.9
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品
スチールケース
トラスコ品番
114-2115
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121~381
揚力(kN[tf])
10(1)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)
520
全長(mm)
フレーム:1114
全幅(mm)
前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)
受皿:590
空気圧力(MPa)
作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
840
最低高さ(mm)
受皿:70
最大使用荷重(t)
1.5
フレーム高さ(mm)
130
総質量(kg)
68.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-
適合型式
SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番
114-1112
ストローク(mm)
420
全長(mm)
1575
質量(kg)
135
高さ(mm)
140~560
揚力(kN[tf])
100(10)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別
油圧ジャッキ
用途マサダ製作所補修用前車輪
幅(mm)
30
穴径(Φmm)
20.1
外径(Φmm)
90
適合型式
SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)
受金:210
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別
油圧ジャッキ