- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガロンのおすすめ人気ランキング
ガロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新283件の「ガロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガロン瓶」、「ガロン缶」、「ガロンタンク」などの商品も取り扱っております。
注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
材質
HDPE
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)
3785
仕様
PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)
168×311.6
口内径(Φmm)
25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
PTFE、(キャップ)PP
アズワン品番
2-9758-21
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質
PP
質量(g)
940
外寸(mm)
392×203×328
内寸(mm)
165×165×312(1マス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質(チューブ)
シリコン
材質(接液部)
パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
容量(mL)
1050
材質
PE
質量(kg)
0.076
直径×高さ(mm)
90×247
TKG品番
9-0254-0401
TKG品番(2017)
6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アズワン品番
4-5324-01
材質
PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)
354×161×305
フタ
中仕切付
外寸法(mm)
394×204×330
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質
硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)
-40~+110
フタ
なし
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
注ぎ口の破損を防ぎ、横に置いた場合でも転がりません。
種別
200m用
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。
色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白
液性
アルカリ性
主成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤
シリーズ
ハイター
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用
ボトル収容量
3ガロンボトルΦ281 ×1本用
フタの有無
なし
材質
PP
種別
3G
有効内寸(mm)
281×281×395
外寸(mm)
316×316×414
内寸(mm)
288×288×403
底形状
網目その他
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質
本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着
危険物の類別
非危険物
画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容
2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー
種類
セット品
山数
(ギア)15枚
先端形状
プラス/マイナス/六角
強度(Nm)
(ラチェット)48.4
商品構成
セット品
立ち上がり角(°)
15
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
110×20×10(ビット含まず)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷