ガンロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
171件の「ガンロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックガン」、「机 鍵 後付け」、「後付け 鍵 扉」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器 付属品 キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質 本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ 本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
10,119 税込11,131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器 仕様 右用 付属品 台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ ショットブラスト タキゲンコード 24470
1個
27,198 税込29,918
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ガンロックⅣ
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器 仕様 左用 付属品 台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ ショットブラスト タキゲンコード 24525
1個
27,198 税込29,918
当日出荷

オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器 付属品 キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ ショットブラスト
1個
36,267 税込39,894
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨:電解研磨 タキゲンコード 03985
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様 右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品 キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g) 本体:1000、フック:180 表面仕上げ 本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプ ワイヤー錠 付属品 スペアキー3本 長さ(mm) 1800 質量(g) 約1800 チェーン径(Φmm) 5.5 サイズ(mm) 直径5.5×長さ1,800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様 左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品 キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g) 本体:1000、フック:180 表面仕上げ 本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様 右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品 キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g) 本体:1000、フック:180 表面仕上げ 本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様 最大鍵違い数:17万7000通り 付属品 キー2本・取付け用ナット 材質 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g) 1880 表面仕上げ 本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様 左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品 キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質 本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g) 本体:1000、フック:180 表面仕上げ 本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

自動販売機のビルバリに対する外部からの攻撃を守ります。 ステンレス製で破壊に強く耐食性に優れています。
用途自動販売機・各種機器 付属品 カラー2個・ビス4本 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g) 520 表面仕上げ クリア塗装 タキゲンコード 24238
1個
6,746 税込7,421
4日以内出荷

CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質 ABS樹脂 型番 SLC-K252(ドア施錠セット) アズワン品番 1-6684-11
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型バーロック
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め 付属品 キー2本 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm) 8×1800 質量(kg) 0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm) 30 付属品 メッシュカバー、ダストレスキャップ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)