ガーデンターフのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
108件の「ガーデンターフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防草シート付き人工芝」、「トンボ金具」、「人工芝 ロール」などの商品も取り扱っております。
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm) 芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m) 1 長さ(m) 10 仕様 透水性あり 材質 PP+PE 厚さ(mm) 35 打込本数 約14700本/m2 穴間隔(mm) 横:10~250、縦:100±20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。 グリーン 長さ(m) 20 トラスコ品番 374-9908 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 質量(kg) 15 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm) 6 グリーン 長さ(m) 30 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。 人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。 しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。 カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 厚さ(mm) 防草シート:約0.25 打込本数 約13650本/m2 目付(g/m2) 防草シート:100 丈(mm) 芝:35
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm) 910 材質 ポリプロピレン 質量(g/m2) 約600 タイプ 逆巻 型番 MR-91 パイル長(mm) 芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 25 質量(g) 300
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m) 10 幅(m) 1 材質 PE&PP50% JIS規格 (抗菌性試験)JIS-L-1902 ゲージ 3/8inch
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質 PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合) 厚さ(mm) 約19 寸法(mm) 300×300 グリーン
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝のヘタリを防ぐイボ付きで、耐久性の高い業務用人工芝。
材質 特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 厚さ(mm) 約28 質量(g) 約530 寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×300
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 樹脂、ナイロン(包装用布) 質量(kg) 1.9 危険物の類別 非危険物 商品タイプ 交換用カートリッジ
1セット(2個)ほか
9,900 税込10,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。 施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。 特殊帯電防止加工 老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。 厚さ(mm) 約28 材質 特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質 ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm) 0.18 使用目的 雑草対策 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年) 3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。 水はけ用の穴が開いており、透水性があります。
用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。 (表)グリーン、(裏)ブラック シート幅(mm) 910 厚さ(mm) 10 材質(表面/裏面) ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。 寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 材質 ポリオレフィン系樹脂 使用の目安 (ご利用の目安)約4~6年
1巻ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。 車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能! クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。 お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。 本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。 メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合 [蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質 本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg) 4.5 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31.5×30×32 危険物の類別 非危険物 関連資料 (3.9MB) 商品タイプ 本体
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1パック(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野田ケミコジェットモルタル
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。 仕様 ジェットセッターH:2/3(袋) 寸法(mm) テーブルフロー値:160~200 危険物の類別 非危険物 水量(L) 2.6~3.0
1袋(20kg)
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)