- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- ガーデンワイヤーのおすすめ人気ランキング
ガーデンワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ガーデンワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「つる バラ 誘引 ワイヤー」、「園芸 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
植物をいためず、しっかり締まる。つるバラのシュートの誘引などに最適です。
材質
スチール・ポリエチレン
質量(kg)
0.13
色
グリーン
長さ(m)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ1mm×長さ50m
太さ(mm)
約1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)
1000
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定。
材質
スチール、TPR
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質
PVC+針金
長さ(m)
15
太さ(mm)
約2.0(直径)
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
緑
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に
材質
亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
※植物にキズをつけずしっかり誘引※クリップ式で簡単固定※バラ・クレマチス・果樹などに
材質
TPR(熱可塑性ゴム)、スチール(亜鉛メッキ)
色
グリーン
バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
材質
エラストマー・スチール
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
黒
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。
仕様
カッター付
材質
被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)
4
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)
リール本体:約134
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質
被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(m)
50
アズワン品番
64-4077-98
1巻(50m)
¥499
税込¥549
当日出荷
支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。
予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。
ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定
材質
スチール、PVC
色
緑
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー
(構成)7×7
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)
31.8
セット内容
本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)
3.2
支柱(mm)
【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)
0.5
網目(mm)
150
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料