ガーデン蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
138件の「ガーデン蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 レトロ」、「真鍮 蛇口」、「屋外 水道 蛇口」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッコーエクステリア立水栓ユニット ランバータイプ
有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけこみます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×110×1150 質量(kg) 29 材質 塗装仕上コンクリート製
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

据え置くだけのレンガタイプ立水栓。 温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。 現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。 手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。 レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質 GRC(ガラス繊維強化セメント) 質量(kg) 23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×780(1080)×175 取扱説明書 (0.7MB)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ横水栓
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm) 13 規格 JIS規格 呼び 13 ハンドル形状 十字ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用 入数 40/箱
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
接続口径 RJ1/2 レトロ 呼び径(mm) 13 口数 2口 ハンドル形状 十字ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 ホース接続口 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷



ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体) CAC406、SUS304 材質(シール) NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35 接続口径(Φmm) 20 吐水口径(Φmm) 13
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質 陶器、青銅 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

材質(表面) アルミニウム 材質(金具) 黄銅 保護材 PE 材質(給水管) HI仕様
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷