- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ガード ストレッチャーのおすすめ人気ランキング
ガード ストレッチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「ガード ストレッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティーライン」、「壁面ガード」、「キックガード」などの商品も取り扱っております。
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質
樹脂成形品
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質
特殊エラストマー(弾性プラスチック)
付属品
固定用ビス10本
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS30REM×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
色
黄
材質(本体)
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
(平面)100
長さ(m)
1
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS15RE×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
用途JS150R・JS200R・JS300R用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC
補強板端部に用いる樹脂製のキャップです。補強板のサイズ・色からお選びください。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
色
P01ペールグレイ
1セット(1本×2個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
用途JS150RM・JS200RM・JS300RM用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC
用途GK150-2000用エンドキャップ部品として
材質
ASA
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
55
長さ(m)
0.89
厚さ(mm)
8
質量(g)
90
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
平型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
材質
PVC
付属品
両面テープ
形状
平型
寸法(mm)
58×4×900