ガードフェンスクランプA型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ガードフェンスクランプA型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺用ジョイント」、「ガードフェンス」、「ガードフェンスクランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
259 税込285
当日出荷

フェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具になります。
用途フェンス用部品 材質 ドブメッキ製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×80×20
1個
539 税込593
当日出荷

ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質 電気メッキ製 仕様 ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm) 160×120×50 質量(g) 480 寸法(Φmm) 単管:48.6 アズワン品番 64-6551-11 メーカー商品コード 1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番 3-356-01 TGK品番 115-58-34-09 材質 クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
799 税込879
当日出荷

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 131
1セット
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番 761-1323 材質 スチール タイプ 自在型 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ 蝶ねじ(ユニクロ) 仕上 溶融亜鉛めっき
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
タイプ GFC-2型 仕上 高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色) ナット平径(mm) 17
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質 鉄製 質量(kg) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様 (社)仮設工業会認定品 質量(g) 720 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプ GFC-1型 仕上 高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色) ナット平径(mm) 17
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上 溶融亜鉛めっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷