ガードレール取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「ガードレール取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードレールクランプ」、「ガードレール金具」、「道路標識 取付金具」などの商品も取り扱っております。

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売 傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格 アルミタイプ サイズ(mm) 幅300~1100の看板に対応。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
1組
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 スチール 適合 19・25角兼用 寸法(mm) 1400×550 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm) 139.8 肉厚(mm) 4.5 支柱径(Φmm) 114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上 角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格 スリム対応タイプ サイズ(mm) 幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質 アルミ板 付属品 ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質 メッキ(※緑塗装タイプもございます) 規格 スリムサイズ(275・300×1400)用
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様 挟み込み部パット付 適合 (ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで 材質 (白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール 質量(g) 260 寸法(高さH×幅W)(mm) 165×100
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

グリーンクロスGR用サインスタンド
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。 簡単に設置できます。
用途鉄枠をガードレールに取り付けるサインスタンド 材質 鉄製 質量(kg) 6.3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス親子バンド
親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2.3
1組
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーグ安全工業GR固定器(SLサイズ用)
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質 メッキ(※緑塗装タイプもございます) 規格 SLサイズ(550×1400)用
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トーグ安全工業GR固定器(Aサイズ用)
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質 メッキ(※緑塗装タイプもございます) 規格 Aサイズ(1100×1400)用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

フェンスや単管にも取付可能。
メーカー商品コード 632126
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 A6063 アルミニウム押出型材 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2.3
1組
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワブチ支柱金具
耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。 規格 北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品 適合径(Φmm) (本柱)195~240、(支柱)190~200 ボルト径d1(mm) M20 ボルト径d2(mm) M16
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品 反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付 支柱径(Φmm) (取付ガードレール支柱外径)114.3用
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)