ガーミンのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
182件の「ガーミン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロトレック」、「腕時計型ボイスレコーダー」、「座標 測定」などの商品も取り扱っております。
eTrexTouchシリーズ液晶保護フィルム ガーミンジャパンランキング1位
eTrexTouchシリーズ液晶保護フィルム
アズワン品番64-4373-37
1個
999税込1,099
7日以内出荷

【レンタル】ハンディーGPS GARMINランキング2位
ハンディーGPS GPSMAP67の特長は、GNSSで2周波数帯を受信し、標準搭載の高度計、気圧計、電子三軸コンパスの。ABCセンサーとの連携で高精度の位置情報を提供することにあります。「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載しており、高解像度の衛星画像も閲覧可能です。また、IPX7防水性能とMIL-STD-810に準拠した高い耐久性を備え、幅広いシーンで活用できる高機能なレンタル商品です。3インチディスプレイ。見えやすい3インチのカラーTFTディスプレイを搭載し、太陽光の下でもナビゲーションが可能です。長時間稼働可能なバッテリー。GPSモード:約180時間、エクスペディションモード:約840時間。電池の消費を気にせず使用できます。優れたGPS機能。GPSをはじめ各GNSS(みちびき、GLONASS、Galileo、BeiDou)に対応、L1信号・L5信号の2周波数帯を受信可能です。センサーによる正確な位置情報を提供。ABCセンサー(高度計、気圧計、電子三軸コンパス)を搭載。正確な位置情報を提供することができます。日本詳細地形図2500/25000を標準で搭載。1/2500スケール(一部1/25000)の国土地理院地形図デジタルマップを標準で内蔵しています。天気情報を把握。対応するスマートフォンとペアリングすると、リアルタイムで現在位置のほか目的地の天気予報を得ることができます。
用途ハンディーGPS GPSMAP67は、登山や航海、林業、測量、未踏エリアでの学術調査、山岳救助など。多岐にわたるニーズに応えることが可能で、幅広くレンタルされております。仕様●2地点間ナビゲーション:〇●BeiDou:〇●Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ):〇●Galileo:〇●Garmin Connect Mobile アプリ対応:〇●Garmin Explore アプリ対応:〇●Garmin Explore ウェブサイト対応:〇●GLONASS:〇●GPSコンパス機能(移動中):〇●inReach 機能:〇●LEDビーコンフラッシュライト:〇●LiveTrack:〇●MIL-STD-810準拠:〇 (衝撃落下、高温/冷凍、防水)●TracBack:〇●VIRB リモート:〇●アクティビティ:〇●オートルート:〇●オプション地図:〇 別売りの地図製品使用可●カスタムマップの互換性:〇●コース:250 (1コースあたり200のコースポイント)●コンパス:あり (3軸電子コンパス)●ジオキャッシングで使用可能:〇●フォトビューワー:〇●ベースマップ:〇 1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)●ポイント:10000●マルチバンド周波数:〇●みちびき(補完信号):〇●ルート:250 (1ルートあたり250ポイント、うち50ポイント自動ルーティング)●衛星画像:〇●外部メモリストレージ:あり (最大32GBまでのmicroSD カード)●気圧高度計:〇●軌跡ログ:最大20,000ポイント、最大250のgpx軌跡ファイル、300fitアクティビティ●高感度レシーバー:〇●狩り/釣りに適した時間帯表示:〇●詳細地図:日本詳細地形図2500/25000●地図セグメント:15000●通知機能:〇●天気情報:〇●内蔵メモリ/履歴:16 GB (ユーザーが利用可能な容量は内蔵地図の容量によって変化します)●日の出/日の入、月の満ち欠け:〇●面積計算:〇セット内容本体 ACM3-RS、カラビナクリップレールタイプ、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(操作)、取扱説明書(クイックスタート)、収納ケース質量(g)230寸法(cm)ディスプレイ:3.8×6.3 (対角7.6 、3インチ)、6.2×16.3×3.5インターフェースUSB-C、無線:あり (Wi-Fi、BLUETOOTH、ANT+)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池ディスプレイカラーTFT解像度240×400 ピクセルトラック250防水性IPX7稼働時間(時間)GPSモード:約 180 、エクスペディションモード:約 840※バッテリー稼働時間は、Garminのテスト環境下での標準値です。実際のバッテリー稼働時間は、GPSモードや内部センサー、接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。GPSサービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドライブレコーダー アクセサリ Dash Cam Mini用 Micro USBケーブル GARMINランキング3位
リアカメラ配線用の8m Micro USBケーブルです。(8mケーブルは各製品に同梱されています)
適合Dash Cam Mini、Dash Cam 46Z
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

ドライブレコーダー アクセサリ 強力マグネット式マウント GARMINランキング4位
GDR E5xx/S550をフロントガラスへ取り付けるマウントです。 破損時や増設時にご使用ください。
適合GDR W180、GDR E530Z、GDR E530、GDR S550、GDR E560、Dash Cam 46Z
1個
2,290税込2,519
3日以内出荷

ドライブレコーダー アクセサリ デュアルポートシガーケーブルセット GARMINランキング5位
2口のUSB電源が取れるシガーケーブルです。前後カメラ使用時等にご使用ください。 4mと1.5mのmicroUSBケーブルが付属します。(製品には8m/4mのケーブルが付属)
適合Dash Cam Mini、Dash Cam 46Z
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ガーミン Instinct 2 Instinct 2 Dual Power取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
949税込1,044
4日以内出荷

高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
ブラック質量(g)48仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応
1個
5,398税込5,938
7日以内出荷

オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシート
タイプ両軸カーボン含有率(%)44
1本
3,198税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
1個
5,298税込5,828
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

<掛け合わせセンシティブモデル>ケンサキイカの繊細なアタリを感じ、掛け合わせるアクション設計。小ぶりなイカの小さなアタリでも感じ取り、合わせを決めるまでのタイムラグを極力少なくし、しっかりフッキングすると共にHFCならではの追従アクションでバラシを軽減する仕様。パーミングトリガーシートとの一体感と相まって細かなアクションもつけやすく、スパイラルガイド・穂先部分LDBガイド仕様でトラブルも軽減。
用途「曲げて・獲る!」 この曲がりが、イカメタルを楽しくさせる。 今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカメタル。SLASH歴代のイカメタルRODをさらにブラッシュアップし、より専用RODとしてのアクションに設計。ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載。目感度と共に掛けていくROD。大剣の引きにも耐え、粘る「曲げて・獲る」RODの誕生です。仕様【Close】99cm【Length】191cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)114 / 【SUTTE】MAX30号/113
1本
27,980税込30,778
6日以内出荷

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
1台
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5mmのスペーサーの代わりにトップキャップに固定することで、ステム上にガーミンコンピューターを保持することが出来るマウント。 角度調整機能付き。
ブラック質量(g)25
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。Visionのトップグレード、Metronシリーズの新型クランクセットで、優れたエアロ性能と剛性を誇ります。流体力学解析に基づいて開発・改善され、優れた性能の前モデルに比べて更に7.5%抵抗が少なくなっています。UDカーボン中空アーム。AL7050アルミ製 鍛造BB30スピンドル。AL7075アルミ製 CNC加工チェーンリング。AL7075アルミ製 Torx T-30チェーンリングボルト。シマノおよびスラムの11速に対応。ガーミン・ベクターパワーメーターに対応。UDカーボン仕上げ
仕様PCD(BCD):130材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセット互換性ドライブトレイン:Shimano10/11S、 Sram10/11S、 Campa10S、BB386分野トライアスロン、 タイムトライアル、 ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラックホール数5
1個
129,800税込142,780
5日以内出荷

エンズィンガー・ジャパン医療用PEEK樹脂 板
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
1枚
849,800税込934,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。Visionのトップグレード、Metronシリーズの新型クランクセットで、優れたエアロ性能と剛性を誇ります。流体力学解析に基づいて開発・改善され、優れた性能の前モデルに比べて更に7.5%抵抗が少なくなっています。UDカーボン中空アーム。AL7050アルミ製 鍛造BB30スピンドル。AL7075アルミ製 CNC加工チェーンリング。AL7075アルミ製 Torx T-30チェーンリングボルト。シマノおよびスラムの11速に対応。ガーミン・ベクターパワーメーターに対応。UDカーボン仕上げ
仕様PCD(BCD):130材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセット互換性ドライブトレイン:Shimano10/11S、 Sram10/11S、 Campa10S、BB386分野トライアスロン、 タイムトライアル、 ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラックホール数5
1個
129,800税込142,780
5日以内出荷

3D U ACE(スリーディーユーエース)フェアリング
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6131L-1。トランスフォーミング カー ルーフバスケット専用のフェアリング。空気の流れを整え、抵抗を軽減します。販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケット(Lサイズ)にご使用いただけるフェアリング/ウインドガードです。空気の流れを整え、抵抗を減らします。※トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にはご利用いただけません。
仕様関連商品:品番:6126L-BK,6126L-CB,6126L-RGブラック区分ルーフバスケット備考トランスフォーミング カー ルーフバスケットLサイズに適合。型番6131L寸法(cm)95.3×19.0×4.0
1個
14,980税込16,478
92日以内出荷

シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)。4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。 工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。 伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
1個
6,298税込6,928
5日以内出荷

PROX(プロックス)太刀エアーK
Kガイド搭載の太刀魚ジギングロッド。メタルジグに対応する太刀魚ジギングロッド。スロージャーク、ワンピッチジャークに最適なアクション設定。190cmの適度なレングス設計。オールアルコナイトリングを搭載したFuji Kガイドをバランスセッティング。エンド部をショートにしたセパレートグリップにPTSトリガーシートを搭載し操作性、パーミング性抜群。持ち運びに便利なセンターカット2ピース。ドラゴン級にも十分なパワーを発揮するサーベリングロッド。
全長(cm)190元径(mm)7継数(本)2仕舞(cm)98先径(mm)1.8ラインMax(LB/号)1.5標準自重(g)112適合ルアー質量(g)Max160
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷

タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)54電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)67.5×43.8×14連続使用時間(時間)GPS使用時最大20インターフェース(外部)microUSB type-CディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ガーミン vivosmart 5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
1,398税込1,538
4日以内出荷