- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- キウイ棚のおすすめ人気ランキング
キウイ棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「キウイ棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キウイ支柱」、「果物棚」、「パーゴラ」などの商品も取り扱っております。
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)
天井19・天井以外26
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質
(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質
亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。
バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。
木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。
市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。
お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚)
エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)
材質
イレクター(メタルジョイント使用)
寸法(mm)
2710×1590×2590
質量(kg)
31.4
色
ブラウン
内寸奥行(mm)
(柱間)1490
内寸幅(mm)
(柱間)2050
太さ(Φmm)
(イレクターパイプ)42
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)
1000
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様
ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番
855-1525
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
シンプルなデザインのアーチ。つる性植物を絡ませるのに最適です。
材質
スチール
幅(mm)
1100
質量(kg)
約5
色
ブラック
質量(g)
5
間口(mm)
約幅1070×高さ2185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm
取扱説明書
(1.07MB)
地上高さ(cm)
約220
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
重厚感のある、ゴージャスなアイアンアーチ。立体的にバラ等のつる性植物を誘引し、庭を美しく彩ることができます。
材質
スチール
幅(mm)
1804
質量(kg)
20.2
色
黒
間口(mm)
約幅1160×高さ2080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1804×500×2365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅180cm×奥行50cm×高さ237cm
取扱説明書
(1.3MB)
地上高さ(cm)
約210
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)
27.5
材質
パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)
4020
質量(kg)
2.09
色
アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色
グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造
組立式
遮光率(%)
約85~90
付属品
シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)
UVカット率:約85
保証期間
3年保証※生地のみ
紫外線カット
約85
ツルバラなどのツル性植物をからませて使えるオベリスクです。収納時などに便利な折りたたみ式です。
材質
鉄
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番
855-1520
材質
亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1本
¥469
税込¥516
当日出荷