- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- キクザのおすすめ人気ランキング
キクザのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新98件の「キクザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊 ワッシャー」、「菊座」、「ベアリングワッシャー」などの商品も取り扱っております。
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。シート厚さ(mm)0.5保温材厚(mm)20材質塩化ビニール(PVC)色アイボリー長さ(mm)1015難燃性V-0相当仕様防炎性2級適合
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。シート厚さ(mm)0.5保温材厚(mm)20材質高密度ポリエチレン(PE)色アイボリー難燃性HB相当仕様防炎性2級適合形状エルボ
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
用途ナットの回り止めに使用します。
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途アダプタおよび軸に使用します。
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
材質鉄種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト