- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- キジマウインカーステーのおすすめ人気ランキング
キジマウインカーステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「キジマウインカーステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインカーステー」、「延長ステー」、「貫通ボルト M10」などの商品も取り扱っております。
純正位置に汎用ウインカーを取付け
色
メッキ
材質
スチール
FX系の特徴あるベースワッシャ付のスタイルは高級感を演出しさらにショートタイプにすることでスマートさを強調します。回転止めのボスは、締め過ぎても潰れない樹脂材を新採用。 1PC単位の販売
サイズ
全長83mm 首下37mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
オリジナルフォルムを忠実に再現。特徴ある台座付きのスタイルは独特の高級感を演出します。クロームメッキ仕上げ。1PC単位の販売。
適合
KAWASAKI Z750FX1/Z1000MK2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
色
メッキ
仕上
クロムメッキ
仕様
M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズ
ウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
74
仕上
クロムメッキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
純正レプリカ ウインカー
色
オレンジ
適合車種
Z250FT/Z400FX/Z750FX/Z1000MKⅡ/Z1000ST など。(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)。バルブ付属
1セット(4個)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
K0-K2タイプショート 2本セット
ねじ寸法(mm)
10
首下長(mm)
25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1セット(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
サイズ
M10X75mm
ピッチ
1.25
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セット。ZⅠ/ZⅡ タイプ。バルブ付属
レンズ色
オレンジ
適合車種
Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど。(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
1セット(4個)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
補修、修理などに
用途バイク用
材質
アルミ
長さ(mm)
73
ねじサイズ
10×1.25
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
形式
ステー差し込み式
ZRタイプ/LED ZRタイプウインカー共通延長ステー
延長ステー 40mmロング ■40mmロング
■HGシリーズ用延長ステー
ライトウェイトLED(SFタイプ)/ベーシックシリーズ/クラシカルシリーズ共通パーツ
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
色
メッキ