キズチェックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「キズチェック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亀裂点検」、「錆チェック」、「キズチェック 浸透液」などの商品も取り扱っております。
ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480ml
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 種別 現像液 トラスコ品番 808-2247 容量(mL) 480 主成分 アルコール類・白色無機粉末類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.216L 危険物の性状 非水溶性
1箱(480mL×24本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別 洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容 ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL) 各420 使用温度範囲(℃) (ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観 (ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 (ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 588mL PRTR法 (ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の性状 非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質 鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番 848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 129×129×187 アズワン品番 64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別 浸透液 液色 成分 アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素。DME 処理能力 スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別 現像液 液色 成分 珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別 浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容 カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象 金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 2.1L 危険物の性状 水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他 有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別 第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質 各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 無色 トラスコ品番 808-2248 容量(mL) 480 主成分 脂肪族炭化水素 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.336L 危険物の性状 非水溶性
1箱(480mL×24本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明 エスコ品番 EA920SC-5B 種別 洗浄液 質量(g) 363 タイプ 洗浄液 感度 【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 7056mL 危険物の性状 非水溶性
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷

ダイゾーニチモリキズチェック浸透液 480ml
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 種別 浸透液 トラスコ品番 808-2246 容量(mL) 480 主成分 高沸点エステル・アゾ系油溶性染料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.264L 危険物の性状 非水溶性
1箱(480mL×24本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液 種別 現像液 使用温度範囲(℃) 0~50 主成分 シリカ、溶剤 仕様 スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ 450型エアゾール缶 規格 JIS 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別 現像液 液色 成分 炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・。メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 231mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ 450型エアゾール缶 規格 JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000 感度 2 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別 洗浄液 液色 透明 成分 n-ヘプタン。LPG 無色透明 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm) 本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 8 電源 AC100V(50/60Hz) 光源 高輝度白色LED7個 照度(Lx) 15000(150mmにて) アズワン品番 2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷