- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- キセノンライトのおすすめ人気ランキング
キセノンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「キセノンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「探傷 ブラックライト」、「車載用サーチライト」、「キセノン」などの商品も取り扱っております。
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2
制御方式
F:自発光・点滅発光(100回/分)
保護等級
IP66相当
寿命
5000時間以上
使用電圧範囲(V)
AC90~110
動作温度範囲(℃)
-10~+45
高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)
200
適合
(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)
8
電源(V)
AC100、50/60Hz
機能
(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力
ランプ
150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0
色温度(K)
6000°
ランプ寿命
平均1500時間
1個
¥562,980
税込¥619,278
20日以内出荷
ジェットイノウエ製ウルトラフラットマーカー用の補修レンズ。
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
高照度 500Wキセノンランプ。
電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1200時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)
700
適合
(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド
質量(kg)
(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18
電源(V)
AC100、50/60Hz
機能
(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整
ランプ
500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A
色温度(K)
6000°
ランプ寿命
平均1200時間
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
92日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯
本体質量(kg)
1.8
閃光数(min-1[回/分])
220
色(グローブ)
青
光源タイプ
キセノン放電管
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプ
HID-H3
レンズ径(Φmm)
160
材質(ブラケット)
SUS304
回転ヘッドで照射角度の調整が可能
用途5W 蛍光剤用UVライト
タイプ
充電式リチウムイオン電池
連続使用可能時間
3.5
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.18MB)
USBポート
Type-C
取扱説明書
(0.44MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
消費電力(W)
7.5/灯
定格電圧(V)
AC24
光源色
2500K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)
DC24
消費電力(W)
5
制御方式
F:自発光・点滅発光(100回/分)
保護等級
IP66相当
寿命
5000時間以上
使用電圧範囲(V)
DC18~26
動作温度範囲(℃)
-10~+45
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。
適合
ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)
寸法(mm)
160×303×205
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ランプ
150Wキセノン
色温度(K)
6000
ランプ寿命
平均1500時間
1個
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
緑色丸型警光灯
用途警光灯
電流(A)
(平均)0.5
定格電圧(V)
24
本体質量(kg)
0.7
閃光数(min-1[回/分])
220
色(グローブ)
緑
光源タイプ
キセノン放電管
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法
1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。
質量(g)
約120(電池含む)
電源
単4アルカリ電池3本
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.64MB)
1個
¥11,700
税込¥12,870
4日以内出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。
即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番
147-6191
幅(mm)
95
全長(mm)
260
高さ(mm)
260
質量(g)
680
奥行(mm)
125
コード長さ(mm)
4.75
紫外線波長(nm)
365±5
外径(mm)
95
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クセノン
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2
制御方式
I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)
保護等級
IP66相当
寿命
5000時間以上
使用電圧範囲(V)
AC90~110
動作温度範囲(℃)
-10~+45
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)
DC24
消費電力(W)
2
制御方式
F:自発光・点滅発光(100回/分)
保護等級
IP43相当
寿命
5000時間以上
使用電圧範囲(V)
DC18~26
動作温度範囲(℃)
-10~+45
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)
DC12
消費電力(W)
5
制御方式
F:自発光・点滅発光(100回/分)
保護等級
IP66相当
寿命
5000時間以上
使用電圧範囲(V)
DC10~14
動作温度範囲(℃)
-10~+45