- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- キッチンエイドのおすすめ人気ランキング
キッチンエイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「キッチンエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パン ミキサー」、「キッチンエイドスタンドミキサー」、「キッチンエイドミキサー」などの商品も取り扱っております。
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)
220
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)
360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)
3(15分定格)
消費電力(W)
225
回転数(min-1[r.p.m])
60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ボウル)220×180
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
ボウル容量(L)
約4.3
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容
取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)
幅(mm)
198
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
312(モーターヘッド持ち上げ時400)
奥行(mm)
312(モータヘッド持ち上げ時370)
電流(A)
3(15分定格)
消費電力(W)
250
回転数(min-1[r.p.m])
40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ボウル)195×16
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ボウル容量(L)
約3.3
多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。
幅(mm)
257
質量(kg)
0.721
高さ(mm)
180
奥行(mm)
221
ボウル容量(L)
4.3
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。
静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。
片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。
セット内容
本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書
幅(mm)
88
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
164
奥行(mm)
200
消費電力(W)
85
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
モーター
DCモーター
スピード調節
9段階
材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。
ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM95専用。
幅(mm)
145
質量(kg)
0.127
高さ(mm)
155
奥行(mm)
35
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、
調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。
食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。
効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。
逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。
幅(mm)
178
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
222
奥行(mm)
143
容量(L)
0.7
消費電力(W)
240
回転数(min-1[r.p.m])
CHOP時:2450/PUREE時:3450
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合容量(mL)
(調理ジャー)満水830/適正700
モーター
DCモーター
電源コード(m)
762
多くの材料を一気にミキシングすることが可能。
ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM3311専用。
幅(mm)
237
質量(kg)
0.606
高さ(mm)
157
奥行(mm)
203
ボウル容量(L)
3.3
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
3.3L予備用ボウルです。9KSM3311専用。
幅(mm)
197
質量(kg)
0.509
高さ(mm)
163
奥行(mm)
197
ボウル容量(L)
3.3
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
少量使いに便利な2.8Lのステンレスボウルです。9KSM95シリーズ専用
幅(mm)
220
質量(kg)
0.51
高さ(mm)
140
奥行(mm)
220
ボウル容量(L)
2.8
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
ボウルの保管時にゴミなど異物が入らないカバー。9KSM95シリーズ専用
幅(mm)
225
質量(kg)
0.086
高さ(mm)
225
奥行(mm)
50
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。
ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM3311専用。
幅(mm)
128
質量(kg)
0.087
高さ(mm)
135
奥行(mm)
35
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。
ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。
材質
綿
幅(mm)
445
質量(kg)
0.277
高さ(mm)
430
奥行(mm)
60
ストレーナーや三角コーナーの底に敷いて取りきれなかった油やゴミをしっかりキャッチ!。水は通して、ヌメリの原因となる油を吸収します。1枚でたっぷり最大70mlの油を吸い取ります。キレイな排水で排水管もヌメリにくい!。とうもろこし由来繊維と無漂白コットンだけを使用しました。耳付きで取り出しやすい形状です。
材質
綿70%、とうもろこし由来繊維30%
入数(枚)
18
寸法(cm)
11×0.7×13(耳部分含む)
使用期限
1枚あたり3~7日
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
排水口のヌメリを取り
材質
トリクロロイソシアヌール酸 容器:PP
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×4×3
1個(30g)
¥99
税込¥109
当日出荷