キッチンパネル用チップソーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
104件の「キッチンパネル用チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチンパネルカッター」、「パネル切断 工具」、「キッチンパネル 切断」などの商品も取り扱っております。
アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。 最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
1枚
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可 タイプ キッチンパネル用 刃厚(mm) 1.1
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディなカット作業と、粉塵の軽減を実現。
用途キッチン、サニタリー、浴室、トイレの壁面材「のカットに最適で、切断面もキレイな仕上がりです。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。 材質 台金:工具鋼。チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm) -
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。 材質 刃先:超硬チップ 2018年トラスコ掲載ページ 5 0783
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)キッチンパネル用 125-56P
バリが少ない、コバ欠けしにくい
用途キッチンパネル切断 寸法(mm) 125×1.2×56P×20 製品質量(g) 77 アズワン品番 64-8715-76
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。 アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。 外径(Φmm) 147 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.2 刃数 54 トラスコ品番 392-9400 質量(g) 202 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6000 切断能力(mm) - 刃数(p) 54 適合材 キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材 木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm) 20 材質(本体) SK5 切断能力(mm) 鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ) 超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台金は高精度のオールレーザー加工 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用 フッ素コーティング仕様 ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業! 特殊サーメットチップ採用
用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!
外径(Φmm) 105 内径(Φmm) 20 リング内径(Φmm) 15 厚さ(mm) 1.4 最高回転速度(min-1) 14500
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)