- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- キッチンフードのおすすめ人気ランキング
キッチンフードのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新183件の「キッチンフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフードのみ」、「レンジ フード カバー」、「レンジフード 家庭用」などの商品も取り扱っております。
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)
Φ150
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
599×580×550
材質
(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
付属品
高さ調整板(高さ10cm)
材質
鋼製
質量(kg)
9
高さ(mm)
600
奥行(mm)
388
材質(扉)
木製
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量
切換なし
換気風量(m3/h)
0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm2)
64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/106、(弱)49/51
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプ
ブーツ型
ファン
プロペラファン
関連資料
商品仕様図(0.11MB)
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合パイプ径(Φmm)
150
富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg)
10.5
色
ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口
300×110
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×340×292
仕上
BA仕上
有効換気面積(cm2)
271
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
BLⅡ型相当風量
仕様
オイルパネル、梁対応
タイプ
ターボファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)。44/47(弱)
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
電源コード
プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)。38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5