- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- キッチンライト コンセント付きのおすすめ人気ランキング
キッチンライト コンセント付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「キッチンライト コンセント付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所手元灯」、「流し台照明」、「工事不要 照明」などの商品も取り扱っております。
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)
13.3
光源色
昼白色相当
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)
800
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様
調光器の使用不可
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
演色指数(Ra)
83
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)
12
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×25×85
光源
LED(昼光色)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.7
色(本体)
白
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
器具:1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
6
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.5
タイプ
FL15W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
470
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)
9.8
光源色
昼白色相当
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)
625
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
465×48×88
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)
13.3
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
730
全光束(Lm)
約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
光源色
昼光色
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
対面キッチン:対応型
種別
器具:直管形LED14W(G13)
長さ(mm)
1239
幅(mm)
65
質量(kg)
1.7
色
オフホワイト
高さ(mm)
90
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
14
スイッチ
点灯→消
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
コンセント
付(1200Wまで)
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1770
取付面位置
壁・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)
13.4
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ
20W形
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
800
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
光源色
昼光色
設置場所
屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様
タッチレススイッチ付
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
558×47×117
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
10.2
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.9
タイプ
FL20W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
621×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)
13.3
付属品
付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
730
全光束(Lm)
約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
光源色
昼光色
1点
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)
9.8
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)
565
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
465×48×88
光源色
昼光色
設置場所
屋内専用
1点
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可