キッチン天井照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「キッチン天井照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 照明」、「台所照明器具」、「キッチンライト 工事不要」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 24 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 108.3 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

消費電力(W) 32 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 3600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様 LED交換可 電圧(V) AC100 ランプ ランプ付 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 1225 質量(kg) 1.9 白色 材質(本体) 鋼(白色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 31.8 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)34、(200V)33、(242V)34 明るさ Hf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90迄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式 材質 鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 38 仕様 プルスイッチ付 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×85×210 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 71.1 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 85 調光の可否 LED交換 不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様 スイッチ付 材質 プラスチックカバー(乳白) 高さ(mm) 28 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 出しろ(mm) 59 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下 調光の可否 LED交換 不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm) 36 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 80
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。 材質 本体:スチール 質量(kg) 2.5 電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 83×15×23.6 セード寸法(mm) Φ84 適合電球 口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W) 33 仕様 直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン 材質 アクリル(乳白色 白色) 質量(kg) 2.3 タイプ FHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1210×32×120 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 82
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類 LED 幅(mm) 910 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 113 取付方式 簡単取付(工具不要) 奥行(mm) 167 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 LED寿命(時間) 40000 リモコン スイッチタイプ 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用
消費電力(W) 23 材質 プラスチックカバー(乳白) 幅(mm) 1200 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 28 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 出しろ(mm) 59 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下 調光の可否 LED交換 不可
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 8.4 材質 プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.9 タイプ FL20Wインバータ相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×31×130 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.7 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 720 演色指数(Ra) 82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様 タッチレススイッチ付 材質 プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー) 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 12 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 558×47×117 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 81.6 入力電流(A) 0.2 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 980 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・天井面 調光の可否 LED交換 不可
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

種別 器具:LED一体型 幅(mm) 107 高さ(mm) 50 材質(本体) ポリカーボネート 定格電圧(V) 100 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下面兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質 鋼:白色塗装/アクリル:乳白色 光源寿命 40000時間
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)