- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- キッチン扉取っ手のおすすめ人気ランキング
キッチン扉取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新122件の「キッチン扉取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システムキッチン用取っ手」、「流し台 取っ手」、「キッチン 取手」などの商品も取り扱っております。
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手
取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS304
色
ヘアライン
取手
取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質
ABS樹脂
取手
取手
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上
(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)
32
付属品
ビス(4×25mm)
色
シルバー
寸法W(mm)
15
パイプ径(Φmm)
11
取手
ハンドル
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
取手
取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
亜鉛
幅(mm)
13
色
クローム
奥行(mm)
31
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手
取手
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
15×27
取手
取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ
+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手
取手
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質
ステンレス鋼
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)
34
グリップ径(Φmm)
12
仕上
サテン仕上
取手
ハンドル
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に