キッチン手元灯のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「キッチン手元灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所手元灯」、「照明器具 壁付け」、「棚下灯 led」などの商品も取り扱っております。
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 6 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.5 タイプ FL15W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 470 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリ! 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます! 濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W) 12 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×25×85 光源 LED(昼光色) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.7 色(本体) 色(カバー) 乳白 光束(Lm) 器具:1040 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 10.2 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.9 タイプ FL20W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 621×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 710 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様 LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質 鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 器具:LED一体型 幅(mm) 107 高さ(mm) 50 材質(本体) ポリカーボネート 定格電圧(V) 100 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下面兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 9.8 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 625 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 13.4 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ 20W形 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 800 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
6,398 税込7,038
当日出荷

消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー) 質量(kg) 1.2 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 81.6 入力電流(A) 0.2 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 980 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます! 濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 演色指数(Ra) 83
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 13.3 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 730 全光束(Lm) 約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色
1点
6,398 税込7,038
当日出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W) 13.3 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 800 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

コイズミ流し元灯
材質 本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 点灯方式 点灯順序:全灯→消灯 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 13.3 付属品 付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 730 全光束(Lm) 約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 9.9 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g) 565 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
5,998 税込6,598
当日出荷