- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- キッチン排水アダプターのおすすめ人気ランキング
キッチン排水アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「キッチン排水アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭ソケット」、「排水管 アダプター」、「排水ユニオンナット」などの商品も取り扱っております。
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様
呼40VP・VU管外面接続
材質
PP
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×125×70(パックサイズ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。
※40Aを50Aに変換するアダプタです。
※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質
本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR
寸法
40×50
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質
(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途4551S・4551P専用。呼38パイプ用
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容
平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット
材質
ABS樹脂及び合成ゴム
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質
ABS
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質
ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
流し台の排水トラップ、または排水栓(呼び50)と呼び40用ネジ付排水ホース接続用です。
材質
ABS
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ゴム
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅