- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- キトー スイベルフックHKのおすすめ人気ランキング
キトー スイベルフックHKのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「キトー スイベルフックHK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペリカンフック」、「スイベルフック」、「スイベルフックHK」などの商品も取り扱っております。
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質
合金鋼
質量(kg)
2.5
寸法a(mm)
46
寸法t(mm)
28
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
32.5
寸法c(mm)
40.5
寸法m(mm)
50
寸法n(mm)
65
寸法p(mm)
235.5
寸法m'(mm)
50
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様
ラッチ付
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
用途シングルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
タイプ
ピンタイプ
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アイタイプ
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプ
アイタイプ
表面処理
カチオン塗装(黒)
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質
スチール
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。
用途に応じて選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業のための高い品質。
優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質
合金鋼
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様
アイタイプ
質量(kg)
3.4
アズワン品番
64-8550-95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
質量(kg)
6.4
寸法a(mm)
52
寸法t(mm)
34
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
40
寸法c(mm)
47.5
寸法m(mm)
60
寸法n(mm)
75
寸法p(mm)
279
寸法m'(mm)
60
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチなし
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール