- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- キトー ベルトスリングのおすすめ人気ランキング
キトー ベルトスリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「キトー ベルトスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリングベルト短い」、「ソフトスリング」、「チェーンブロック リング」などの商品も取り扱っております。
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質
ポリエステル
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質
ポリエステル
色
淡緑
ベルト厚(mm)
9
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別
エンドレス形
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。
仕様
JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色
材質
ポリエステル
色
淡緑
ベルト幅(mm)
60
使用荷重(t)
(最大)2.4
アイ部(mm)
(長さ)300
最大使用荷重(t)
2.4
ベルト寸法(mm)
(幅)60×(厚さ)9
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。
厚さ(mm)
5.8(2枚重ね時)
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。
仕様
JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色
材質
ポリエステル
色
淡緑
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
(最大)3.2
アイ部(mm)
(長さ)300
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト寸法(mm)
(幅)75×(厚さ)9
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別
両端アイ形
等級
JIS4等級
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)
0.2
使用荷重(N)
約686
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。
材質
ポリエステル
色
淡緑
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
(最大)4
アイ部(mm)
(長さ)350
最大使用荷重(t)
4
ベルト寸法(mm)
(幅)100×(厚さ)9
RoHS指令(10物質対応)
対応
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用湿度範囲
100%RH以下でお使いください。
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプ
アイタイプ
表面処理
カチオン塗装(黒)
ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。
用途荷締め作業
仕様
カムバックル式
トラスコ品番
485-3563
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金
質量(kg)
0.3
最大使用荷重(t)
0.2
製品破断強度(tf)
0.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.1
線径(Φmm)
6
質量(kg/m)
0.8
チェーンピッチ(P)(mm)
18
破断荷重(kN)
56.5
外面幅b(mm)
21.8
大型クレーンの作業現場に
大口径マスターリンク!
開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別
両端アイ形
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ
ダブルスリング
使用荷重(t)
2
線径(Φmm)
8
質量(kg/m)
1.4
チェーンピッチ(P)(mm)
24
破断荷重(kN)
101
外面幅b(mm)
29