キトースーパーマグのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
111件の「キトースーパーマグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーマグ」、「リフティングマグネット」、「永磁リフティングマグネット」などの商品も取り扱っております。
停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。 仕様 適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600 トラスコ品番 377-9707 幅(mm) 204 質量(kg) 25 高さ(mm) 218 奥行(mm) 145.5 最大使用荷重(kg) (丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500 内径(mm) (吊輪) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷



・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カネテック永磁リフマ
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノマグネットマグネットリフター
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。 独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。 安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 寸法W2(mm) 6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V) DC180 電源コード(m) 2
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N) 1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg) 30 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×211 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(磁石) フェライト磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

カネテック永磁リフマ
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。 吊上能力(kg) (鋼板)75、(丸鋼)50 トラスコ品番 835-7996 2018年トラスコ掲載ページ 1 1212
1台
118,800 税込130,680
翌日出荷

カネテック永磁リフマ
防滴構造として屋外における作業に対応可能です。 スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。 安全に配慮した2重ストッパー方式です。
用途屋外での、鋼板吊上げ搬送に トラスコ品番 166-3838 高さ(mm) 150 奥行(mm) 80 内径(Φmm) 【吊り輪】40 アズワン品番 64-5017-39
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法 マグネット部:100×140mm。全高さ:140 吸着力(N) 1470 質量(kg) 2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
1台
47,980 税込52,778
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。 耐熱温度(℃) 60
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カネテック永磁リフマ
防雨構造により屋外で使用が可能です。 LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。 ハンドルロックを標準装備しています。
用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
1台
519,800 税込571,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)